※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台アクチュエータの種類W(繰返し位置決め精度:±10μm)注文コード01659247品番SE4510C-940W-G0NE-NS-PS
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥329,780販売価格(税別)
この商品はレール長さ・アクチュエータの種類など1176種類から選べます他の種類を見る ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください