MSS-1B コーヒーミルセラミック・スリム HARIO 01659263

コーヒーミルセラミック・スリム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01659263 品番MSS-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。
臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。
丸洗い可能です。

材質メタクリル樹脂・ポリプロピレン、セラミック、ナイロン、ステンレス タイプコーヒー粉24g 口径(Φmm)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220 品名・タイプコーヒーミル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01659263 MSS-1B 24709283 MSS-1TB コーヒーミルセラミック・スリム HARIO コーヒーミルセラミック・スリム HARIO 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24709283
2021-02-17
用途:
コーヒー豆の手挽きミル
医療・福祉・介護関連業

自分の好みの豆のひき具合に変えることができる。また本体が細身でくびれているので、持ちやすく、引きやすい。HARIO モバイルミル スティック(EMS-1B)を同時に使用すれば、電動にすることができて楽になる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする