MCA-3 サイフォン・モカ HARIO 01659638

サイフォン・モカ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1個注文コード01659638品番MCA-3
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

演出効果抜群のコーヒーサイフォン。芳醇な香りを漂わせながら、コーヒーがガラスボールを上下する抽出プロセスを目でも楽しめます。抽出時間が同じであれば味に差が出にくいため、長年プロにも愛用されている器具です。

タイプ3杯用容量(mL)360付属品ペーパーフィルター(50枚)材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス、アルミニウム、ポリプロピレン、鉄・亜鉛合金、真鍮口径(Φmm)72(上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×115×290アズワン品番64-5269-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: お客様にコーヒーを提供
その他業種

既に利用しているので使い勝手がいいので、また台数を増やす際は購入しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする