HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
HARIOの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
ウォータードリッパー・ウッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01659665
品番
WDW-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一滴一滴が極上のコーヒーを生み出します。抽出滴下速度は金属コックで調節します。インテリア性にも富んだデザインです。
種別
熱湯用
タイプ
2〜6杯用
付属品
V60計量スプーン
材質
耐熱ガラス、天然木、シリコーンゴム、ステンレス
容量(mL)
(出来上り)780
口径(Φmm)
77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×135×475
アズワン品番
64-5269-91