HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
HARIOの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
ウォータードリッパー・ウッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01659683
品番
WDW-20
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一滴一滴が極上のコーヒーを生み出します。抽出滴下速度は金属コックで調節します。インテリア性にも富んだデザインです。
種別
熱湯用
タイプ
20杯用
材質
耐熱ガラス、天然木、シリコーンゴム、真鍮、ステンレス
容量(mL)
(出来上り)2000
口径(Φmm)
105(上ボール)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×230×980
アズワン品番
64-5269-93