曜日別特売
VDS-3012CBR カラードリッパー&ポット HARIO 01661494

カラードリッパー&ポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード01661494品番VDS-3012CBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

世界で認められてるV60ドリップコーヒー。円錐型のペーパーフィルターはコーヒー粉の層が深く、コーヒー粉に注いだお湯が円錐の頂点に向かって流れるので豆の旨みをしっかりと抽出できます。磁器素材のドリッパーセット

容量(mL)(ポット)360付属品V60計量スプーン、VCF-01M(40枚)種別電子レンジ用、直火不可材質耐熱ガラス・ポリプロピレン・磁器ショコラブラウンタイプ1~2杯用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×107×174
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする