あおりゴムガード

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード01661738 品番TK-004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽トラック関連商品。
軽トラックをキズから守る!

材質合成ゴム 高さ(mm)20 外径(Φmm)25-34 穴径(Φmm)5 用途軽トラック関連 質量(g)109 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)34×25×20
注意
※本製品の材質上、収縮する場合もあります。又、取り付け時や取り付け後、塗装面などの接触面に色の付着や
塗装面を傷める場合もあります。本製品は、純正部品ではありませんので既設商品とサイズが異なる場合があります。取り付けできない箇所がある場合もあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01661738
2021-04-14
用途:
軽トラ用に
不動産業

マツダのスクラムトラックにはピッタリでしたのでこの車体用なら問題なし。

対象商品:
01661738
2019-12-04
用途:
荷物を積む時
不動産業

以前のあおりゴムがへたったので、今回購入しました。大変よく出来ていて、裏で止めて前から締め込んで行く商品です。感じよく止まったので、満足してます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする