曜日別特売
CSU-100 インバーター 100W Meltec(大自工業) 01661792

CSU-100 インバーター 100W Meltec(大自工業) 01661792
CSU-100 インバーター 100W Meltec(大自工業) 01661792

インバーター 100W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード01661792品番CSU-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車内でモバイル・家庭用電源が楽しめるインバーターです。
ノートパソコン・スマートフォン・PDA・デジタルカメラ・デジタルプレーヤー等が使用できます。
UDB出力 DC5V/2.4A(2口4.8A)
赤色のボディーが最高です。

用途12V専用インバーター質量(g)230出力(USB電源出力)DC5V2400mA×2ポート電源電圧AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×85×35定格出力(W)100入力DC12Vコード長さ(mm)560出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護機能高電圧、温度、過電流、低電圧、短絡瞬間出力(W)最大130
注意
※本製品は使用する場合は、バッテリー上がりを防止する為、必ずエンジンをかけてご使用ください。アクセサリーソケットの奥行き(深さ)が浅い車両では使用できない場合があります。本製品を使用中、本体が熱くなる場合がありますのでご注意ください。業務用及び医療機器、社会的・公的的に重要な機器には使用できません。取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする