Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の ガソリン・軽油携行缶
Meltec(大自工業)の 携行缶オプション
キャップ(パッキン付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01662036
品番
GT-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
適合
F-50・F-51・F-52
材質
アルミダイキャスト
質量(g)
90
内径×高さH(Φmm×mm)
56Φ×20
危険物の類別
非危険物
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。
その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、
一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき
正しくご使用ください。