けん引ワイヤーロープ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01662158 品番RP-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。
故障車のけん引もOK。
けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、
雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。
また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。
破断張力 約3.1t
ロープ長 約3.6m
ワイヤー径 8mm
※一部使用できない車種があります。

長さ(m)3.6 破断張力(t)3.1 用途保安用品 材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄 質量(kg)1.24 内容ワイヤーロープ/白旗 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50 ワイヤー径(Φmm)8 張力(kg)2000
注意
※使用する前に、本製品が破損していないか必ず確認してください。本製品を使用して、車両を吊り上げる。又は吊り下げる行為はできません。けん引する場合、周囲に人がいない事を必ず確認してください。本製品が地面と水平になる状態で使用してください。取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:659

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01662158
2024-05-05
用途:
レッカー
有限会社有川自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

応急に廻送車に置いときます まだ使っていません.........

1人が参考にしています
対象商品:
01662158
2023-09-01
用途:
車載用(牽引)
卸売・小売業

緊急用として購入しました。牽引ロープとしては、必要最小限な性能ですが、コストパフォーマンスが高いです。シャックルが2個付属しているので、そのまま車載しておけばいざと言うときに安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
01662158
2022-01-30
用途:
冬道でスタックした車をショベルやトラクターで助けるのに使っています。
有限会社大塚ファーム 様 (農・林・水産業)

凄くコンパクトで軽く、がさばらないのでショベルやトラクターに装備してても邪魔になりません。これならコスパもいいので、農家なら3個以上あっても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01662158
2022-04-29
用途:
車などのけん引に
農・林・水産業

車などのけん引に買いました。他の用途にも使いましたが、ワイヤーがしっかりしており、丈夫だと感じました。

2022-01-11
用途:
緊急時に使用です。
マイシン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使用する事は無いのですが、牽引用は
ホームセンターにもありますが、脱出用では
無いため、冬季間の脱輪時には使えませんので、
購入しました。
長さが足りず、8メートルはあるといいですね。

対象商品:
01662158
2022-02-08
用途:
軽トラに

牽引かねた装備として車載しておきたい。
そんなに邪魔にならず収納できました。

対象商品:
01662158
2020-05-21
用途:
農作業時の牽引作業
農・林・水産業

未だ使っていませんが、予想よりワイヤーが細かった。

1人が参考にしています
対象商品:
01662158
2020-01-17
用途:
サイドカー牽引用に
その他業種

購入して、暫くして、突然 エンジンが止まりました。「買っておいてよかった~~~」。。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする