シガーコンバーター 5A

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01662228 品番E-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。
面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。
アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口

用途DCDCコンバーター 付属品両面テープ 材質本体 ABS樹脂 質量(g)190 出力DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×100×74 入力DC24V 電源コード(m)0.9 ヒューズ容量(A)5(カープラグ内)
注意
※使用目的以外の使用および、本製品の改造・分解は大変危険ですので、絶対にしないでください。インバーターとの併用はできません。本製品から出力電源でインバーター(DC12V→AC100V)機器の使用はできません。本製品の出力ソケットでシガーライターは使用しないでください。乳幼児の手の届かないところで使用してください。本製品を落としたり、衝撃を加えないでください。取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01662228
2020-12-04
用途:
スマホの充電に使用
建設業・工事業

事業所のダンプカーのシガレット端子やよりスマホ等の充電等に使用して居ます。ダッシュボードの小物スペースにスッポリと収まり丁度良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
01662228
2018-10-26
用途:
トラックでポータルテレビを見るため。
藤川建材 様 (運輸・通信業)

ポータルテレビ見ながらタブレットも充電できるので良い。

対象商品:
01662228
2016-11-24
用途:
ポータブルナビ取付け時
株式会社ワイズガレージ 様

スペースを取らず簡単に電源を変換できましたし
煩わしい配線つり出し作業も不要でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする