ステンレスガソリン携行缶

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01662246 品番 SK-674
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適

容量(L)10 用途ガソリン携行缶 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)(鋼板)0.8 質量(kg)2.8 シルバー 規格KHK、UN 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×200×255 危険物の類別非危険物
注意
※携行缶には、規定容量以上のガソリンを入れないでください。
※携行缶は、給油口が上向きになるように常に平らな場所に置いてください。ガソリン漏れ防止のため、キャップ、エアー調整ネジは最後まで確実に締め付けてください。携行缶には、ガソリン、軽油、オイル、混合油、灯油以外の物は入れないでください。携行缶内部がさびるおそれがあります。キャップを外すときは、携行缶を上向きに平らな場所に置いてからキャップをゆるめ、中のガソリンがこぼれないことを確認してください。携行缶を携帯、移動した場合には、先ずエアー調整ネジをゆるめ、ガソリン缶内の圧力を調整してから、再びエアー調整ネジを確実に締めてください。
※キャップ、ノズルのパッキンが劣化したり、破損した場合には、ガソリン漏れの危険がありますので、部品を交換してください。携行缶の保管には、内容物の有無にかかわらず、直射日光が当たる場所、火の近くや転倒しやすい所、密閉した車内、室内には置かないでください。空の携行缶を長期間保管する場合には、キャップをゆるめておいてください。パッキンの劣化を軽減する事ができます。長期間使用しなかった場合には、携行缶本体、キャップ、ノズルを点検し、それぞれの部品に異常がないか確認した後、使用してください。
※ガソリン給油の際、こぼれたガソリンが胴体モールディングのすき間に入り、床等を濡らすおそれもありますので、すぐに拭き取ってください。
※ノズルはキャップの裏側(缶の中)に装着されています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:44
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01662246
2019-01-28
用途:
エンジン発電機のガソリン保管用として
星和産業株式会社 様 (建設業・工事業)

以前の物は、鉄製で平らな底の物を使用したいましたが、地面やコンクリートの上に何度も置くうちに傷が付いて腐食しガソリンが漏れる様になってしまいました、このタンクは構造的に底の部分に合わせ目の折り返しが付いていて、丈夫な部分になっている事と、ステンレスで腐食に強いという事で今まで以上に安心して使用できます。

6人が参考にしています
対象商品:
01662246
2018-09-25
用途:
キャンプ用ホワイトガソリンの買い置き
トゥインクル クラシックバレエ 様 (サービス業)

一灯缶売りのホワイトガソリンの保存の為に2個買いました。ステンレス製で消防法にも合致しているもので安く変えてよかったです。揮発性の高いガソリンだと一度開封した一灯缶では不安ですので安心です。

3人が参考にしています
対象商品:
01662255
2015-10-26
用途:
バイク等の燃料給油
製造業

思っていたより軽く使いやすいので気に行っています。

2人が参考にしています
対象商品:
01662246
2015-02-13
用途:
主に車載。
オレンヂ急配 様

底の縁に継ぎ目があるのが不満です。
車載だけなら殆ど問題ないのですが、ステンレス製だから農作業に持ち出したい・・・だから継ぎ目が底の縁だと不満なんです。
船底型だと車載時に滑って困るのですが、置き場所を選ぶか固定すれば良い。
不安定な縦型で無くホースが外に出ていないのが嬉しい。

2人が参考にしています
対象商品:
01662246
2015-01-18
用途:
プライベートレジャー用

材質&車両積載時に安定して安心である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする