ディープソケット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01662343 品番 DPS-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。
差込角が12.7mmの工具にも使用できます。

外径×長さL(Φ×mm)約25.6×78 用途保安用品 材質クロームバナジウム鋼 形状6角 質量(g)約145 差込角(mm)12.7 対応M19mmナット/21mmレンチ 仕上メッキ処理
注意
※目的用途以外には使用しないでください。しっかりと差し込んで使用してください。
※磨耗、損傷、変形等、本製品に異常が見られた場合、使用しないでください。
※サイズが合わないホイールナットには使用しないでください。
※上下、斜めから力を加えないでください。ソケットは破損する恐れがあります。
※投げる、落とす、叩く等の変則的な荷重をかけないでください。破損の原因となります。
※ナットの締め付け後、トルクレンチを使用し適正トルクで締まっているか確認してください。
※アルミホイールの種類によって使用できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01662352
2022-02-04
用途:
タイヤ交換時

タイヤ交換時に使用してますが、ホイールのナットが指でまわしづらいので便利です。

対象商品:
01662343
2019-04-20
用途:
車のタイヤ取り換えにアルミホイルに傷がつかないように
その他業種

薄いのでアルミホイルに傷がつかないので安心です。とても使い勝手がよく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01662343
2018-12-17
用途:
タイヤ交換の際のトルクレンチによる締め付け
サービス業

手になじむ重厚感とナットを食らいついたら離さない精度に感動した!

対象商品:
01662352
2018-03-23
用途:
ホイルナットに

今までの軽自動車が19mmだったのでそのまま使えるかと思っていたら
新しい軽のホイルナットが21mmだったので追加購入です
特に問題もなく普通に使えます

対象商品:
01662352
2017-12-05
用途:
夏冬タイヤ交換
サービス業

これまでトルクレンチのソケットをインパクトレンチに使用して使っていましたが、トルクレンチ専用に購入しました。ホイルを痛めることなく満足です。

対象商品:
01662352
2017-07-03
用途:
ホイール外し
有限会社 ガレージトップ 様

しようするさい、なんのもんだいなくあんしんしてつかえました。

対象商品:
01662343
2015-03-23
用途:
タイヤ交換

長すぎることも無く丁度いいサイズです。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする