ドロヨケ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 01662508 品番 TK-665
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽トラック関連商品。
ドロハネ・飛び石防止!
表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。
適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。
取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。

主な適合車種軽トラ 幅(mm)300 材質ドロヨケ:EVA素材、ネジ:ステンレスSUS304 高さ(mm)175 厚さ(mm)2 用途軽トラック関連 付属品ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個 質量(g)254
注意
※車幅を超えないように取り付けてください。一部車種で取り付けできない場合があります。取り付ける前にご確認をお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01662492
2023-09-27
用途:
軽トラックの、泥除けに使用しています。
その他業種

純正品からの、交換です。後方から、よく、目立っています。

対象商品:
01662508
2020-05-07
用途:
軽トラックドロヨケ

このお値段でかなり満足できました!しばらく綺麗なドロヨケでいられそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
01662492
2020-05-12
用途:
軽トラックのリヤ泥除けに使用
菅村自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

色目が鮮やかでよかった。穴あけ加工もしやすく、簡単に取り付けができました。

対象商品:
01662492
2017-08-27
用途:
軽トラのリヤ泥除けに使用
睦屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

裏表が明記されていて解り易く良かった。後方からのライトの照射でも反射しずらい加工がされていて良い。

対象商品:
01662508
2017-04-05
用途:
摩耗した為
その他業種

取付用のボルトも付いており助かりました。長さもカットしないでそのまま取付できました。

対象商品:
01662492
2017-03-31
用途:
自動車のドレスアップに最高でした。
建設業・工事業

迅速な対応ありがとうございました。とても良い商品でした。
また機会がありましたら、宜しくお願いいたします。

対象商品:
01662492
2020-01-11
用途:
軽トラの通常装備
農・林・水産業

製品が湾曲していて見た目がよくない。
この商品は曲がらないように扱い、販売してほしい。

2016-04-22
用途:
おしゃれは足元から

価格も安く、今のところ満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする