GT-106 パッキンセット(給油ノズル「ホース」用-1個・給油ノズル「口金」用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個) Meltec(大自工業) 01662562

パッキンセット(給油ノズル「ホース」用-1個・給油ノズル「口金」用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01662562品番GT-106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
F-50・F-51・F-52共用、パッキンセット。
セット内容
給油ノズル(ホース)用1個・給油ノズル(口金)用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個

用途
ガソリン携行缶 部材
適合F-50/51/52共用質量(g)20危険物の類別非危険物
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。
その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、
一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき
正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: メンテナンス
タチバナ

定期交換のため購入。純正品で間違いなし。燃料漏れてからでは手遅れです。

2025-09-16
用途: パッキン不良で
医療・福祉・介護関連業

パッキン交換の必要があり、探してみても、メーカーでは販売終了となっていたので見つかってよかったです。

対象商品 : 01662562
2021-05-09
用途: 経年劣化用に交換しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

タンク自体は使用状況が良ければ、
かなりの年数使用出来ますが、
各部のゴムは劣化しますので、
ガソリン漏れが発生します。
この部品だけ交換出来るので助かりました。

対象商品 : 01662562
2018-05-02
用途: 管理機とバイク用
不動産業

手持ちの携行缶が少し漏れが発生したので、買い直しかな? 本体はまだまだ綺麗で使えるのに、勿体ないて思っていたら、このセットがある事が分かり注文しました。もう少し安ければ、5星でした。

対象商品 : 01662562
2017-12-06
用途: 出先でのガソリン補充
その他業種

屋内保管であれば、結構持ちます。ただ、ガソリンタンクに装着して屋外に置いておくと、比較的早く劣化するような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 01662562
2017-02-25
用途: パッキンの交換
阿部農園農・林・水産業

パッキンが4個セットになっており別々に購入しなくてもよい。

対象商品 : 01662562
2016-07-20
用途: 農機具への給油
卸売・小売業

各部分を交換しましたが、ノズル「口金」が交換しにくく替えたら液漏れするようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 01662562
2016-04-14
用途: 劣化した、パッキンの交換

劣化して、パッキンが切れてしまった時、セットで交換出来るので助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする