パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01662578 品番FP-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。
セット内容
給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個

用途ガソリン携行缶 部材 適合FK-10、20A、SK-674、675 材質ゴム 質量(g)25 危険物の類別非危険物
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。
その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、
一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき
正しくご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01662578
2022-07-07
用途:
パッキン劣化の為交換用

メーカーでパッキンセットを販売しているのは便利ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
01662578
2021-02-27
用途:
既存容器のパッキン交換
農・林・水産業

全て問題なく、交換できました。大自制のガソリン缶20リットルにピッタリ。値段が少し高いのが気になりましたが。

対象商品:
01662578
2018-05-04
用途:
バイクメンテ
その他業種

ガソリン携行缶は、バイクのタンクメンテの時に使います。予備品がなくても何とかなりそうですが、ノズルを購入したついでに、購入しました。

対象商品:
01662578
2017-02-13
用途:
パッキンの交換

モノタロウブランドのガソリン携行缶のパッキンが販売されていないようでしたので、たぶん使用できるであろうと思い購入。バッチリでした。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする