本体口部パッキン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01662903 品番GT-109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
F-50・F-51・F-52・FK-10・FK-20共用、本体口部パッキン。

用途ガソリン携行缶 部材 適合F-50/51/52共用 材質ゴム 質量(g)91 危険物の類別非危険物
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。
その際に、発生した事故等につきましてはメーカーでは、
一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき
正しくご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01662903
2017-08-27
用途:
燃料タンクキャップの気密保持
その他業種

燃料タンクの口部に合うか心配していたが、ぴったり合ったので大変良かった。改善点としては、もう少しO-Ringの仕様を明確に表示されてれば悩まないですむと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする