ワイドハイター

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(720mL) 注文コード 01668808 品番 つめかえ用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

色柄ものにも安心な酸素系漂白剤の液体タイプ。エイジング汚れ分解成分配合で、時間がたったシミ汚れ・くすみ・ニオイまでスッキリ落とします。除菌もできます。水洗いができるものなら、ウール・シルクを含むすべての繊維に使えます。従来品の容器につめかえてもご使用になれます。

商品タイプ詰替え 材質(包装容器)PE、PA 成分過酸化水素(酸素系)、海面活性剤(ポリオキシリエチレンアルキエーテル) 形状液体 シリーズワイドハイター 液性酸性 用途衣料用 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01668808
2026-03-25
用途:
作業服洗濯
ダックスK-1 様 (医療・福祉・介護関連業)

汚れた作業服が綺麗になってよかった。継続使用したと思った

2026-03-25
用途:
作業服洗濯
ダックスK-1 様 (医療・福祉・介護関連業)

汚れた作業服が綺麗になってよかった。継続使用したと思った

対象商品:
01668808
2023-01-11
用途:
会社内の洗濯に使用

社内のタオル類の洗濯に使用しています
他店より安く早く購入でき助かりました

対象商品:
01668808
2021-03-18
用途:
会社での洗濯
建設業・工事業

お店に買いに行くと重く、置いている数も少ないので助かります。
一箱単位でも買えるといいなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01668808
2020-04-05
用途:
衣類の洗濯、消臭、掃除
製造業

塩素系ではないので安心して使えました。掃除にも利用しています。

対象商品:
07098086
2020-02-10
用途:
洗濯

重い商品も配送料無料なのかよい。量が多くので気にせずに使用できる。

対象商品:
01668808
2018-07-05
用途:
この季節、必需品
製造業

毎日暑い日が続いて、汗をかきますが洗濯ものは清潔第一で生渇きや室内干しなどの悪臭は嫌いです。この季節、この製品は我が家の絶対の必需品です。
いい汗かいて、毎日、爽やかに活動しましょう!

対象商品:
07098086
2018-06-13
用途:
洗濯物の漂白

近所のドラッグストアで購入すると運搬に難儀するので通販で大量に安く購入できるのはありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする