79557 BOXER 15W50 MOTOREX(モトレックス) 01669115

BOXER 15W50

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード01669115品番79557
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500

4バルブボクサーエンジン専用オイルAC SCHNITZER共同開発。
鉱物油をベースにMOTOREX独自のMC製法で、100%化学合成に近いパフォーマンスを発揮するエンジンオイル。
新開発の潤滑成分はエンジンオイルの消費を抑え、高い耐熱性を発揮。ガスケット、シール類への攻撃性も低く抑えています。
MC製法
鉱物油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル

SAE15W50APISG基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166911579557147659589781179557 BOXER 15W50 MOTOREX(モトレックス) 14765958BOXER 15W50MOTOREX(モトレックス)1缶(4L)
13,980
税込15,378
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14765958
2021-06-21
用途: BMWエンジンオイル
建設業・工事業

空冷時代のBMWのオートバイで使用しました。
ボクサーエンジンに特化した物だけあって交換直後はとてもエンジンノイズが小さくなりました。オイルシールへのアタックまで気を使ったとありますが次回の交換時期までこの性能が続くか楽しみです。
きっとリピートすると思いますので続けて販売して欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01669115
2016-06-14
用途: 空冷バイク用

空冷水平対向(4バルブ)に使用しておりリピーターです。
鉱物油なのに非常に滑らかにフリクションが少ないような回り方をします。合成油の半額でこの感触なら満足度です

2が参考にしています
対象商品 : 01669115
2015-10-16
用途: エンジンオイル交換(バイク)

鉱物油なので、合成油のようなオイルシールへの攻撃性もなく、古い車両や輸入車にも安心して使用できる。
使用感も合成油と変わらない。
安心して使用できるオイルです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする