79582 アンチフリーズ(ラジエタークーラント) MOTOREX(モトレックス) 01669368

アンチフリーズ(ラジエタークーラント)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1L)注文コード01669368品番79582
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700

不凍液でありながら、高温時ウォーターラインで発生する気泡を取り去り、水温上昇を抑止し、錆の発生を防ぎます。
希釈せず原液でご使用ください。
容量:1L
液色:青

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166936879582187846069783679582 アンチフリーズ(ラジエタークーラント) MOTOREX(モトレックス) 18784606アンチフリーズ(ラジエタークーラント)MOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18784606
2021-12-10
用途: バイクに使用
大輪 商事

他所にはない色で、見やすく容器が使いやすかったです。オイルなどのケミカル商品はモトレックを使用していますので、信頼性が高いですね。

対象商品 : 01669368
2017-10-02
用途: トラックのメンテナンス
建設業・工事業

今まで調子が悪くてこまていたが入れ替えて調子が良くなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする