東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン車)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01672448
品番
WJ-250MCB
参考基準価格(税別)
¥57,830
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(kg)
500
許容荷重(daN)
490
取付座(mm)
160×160
取付ピッチ(mm)
125×125
取付高(mm)
305
材質(車輪)
MCナイロン
軸径(Φmm)
25
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
ストッパー
なし
取付高H(mm)
305
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
125×125
プレート寸法F1×F2(mm)
160×160
取付穴径d(mm)
14
偏心E(mm)
71
車輪径D(Φmm)
250
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
関連資料:
(0.03MB)