信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 屋外対応 安全ミラー
マジカルミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01672518
品番
MC-S
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
広角平面タイプで出幅は約10mm。粘着テープ・ビス止め両用タイプ。道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。有効視野がワイド。
型式
角型
質量(kg)
0.22
タイプ
縦使用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×220×8
像の大きさ(曲面R)
300
用途
車庫(ガレージ)の出入口に。
付属品
取付用ビス(4個)、ビス止め用壁面金具、コンクリート用プラグ(4個)、粘着テープ(4枚)
材質(本体)
アクリル
材質(枠)
アルミニウム