信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 屋外対応 安全ミラー
マジカルミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01672527
品番
MC-M
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
広角平面タイプで出幅は約10mm。粘着テープ・ビス止め両用タイプ。道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。有効視野がワイド。
型式
角型
質量(kg)
0.41
タイプ
縦使用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×300×8
像の大きさ(曲面R)
400
用途
車庫(ガレージ)の出入口に。
付属品
取付用ビス(4個)、ビス止め用壁面金具、コンクリート用プラグ(4個)、粘着テープ(4枚)
材質(本体)
アクリル
材質(枠)
アルミニウム