SE-10A ガレージミラー 丸型 信栄物産 01672588 SE-10A ガレージミラー 丸型 信栄物産 01672588

ガレージミラー 丸型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01672588 品番 SE-10A
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
型式丸型 付属品取付金具 材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂 質量(kg)0.23 寸法(Φmm)147 像の大きさ(曲面R)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01672624
2023-06-14
用途:
工場内の高さ3mほどのところに設置
株式会社KGアンサンブル 様 (建設業・工事業)

フォークリフトで搬出入の際には、上から見下ろした感じの映像がとても役に立ちます。特に誘導員がいない時には助かります。

対象商品:
01672588
2022-09-19
用途:
工場内作業移動時の安全確認用
製造業

場内安全確認の為に購入しました。破損した為に再購入をして取付時の落下し破損しました。
不注意の為でしたが、軽量で丈夫な材質が有ればいいのにと思いました。

対象商品:
01672588
2020-11-02
用途:
お客様のガレージ工事でサービスとして利用
建設業・工事業

日本製の商品で安心しました。φ150程度ですが意外と視認範囲は広くお客様にも好評でした。

対象商品:
01672642
2020-07-22
用途:
駐車場出入口

本体が軽い為取り付けが楽でした。角度はボールジョイントで調整しますが、外力で動いてしまうのでもう少し硬く止まると良いと思います。

対象商品:
01672624
2018-05-02
用途:
車の車庫から出るとき
建設業・工事業

このぐらいの大きさで良いと思い購入しましたが もう少し大きい方が良かったかなと思います。あと価格的には仕方ないかもですが 取り付け金具が薄いので風で揺れます。他の金具を考えて取り付けて強度を出そうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする