曜日別特売
SE-30B ガレージミラー 角型 信栄物産 01672633

 

SE-30B ガレージミラー 角型 信栄物産 01672633
SE-30B ガレージミラー 角型 信栄物産 01672633
SE-30B ガレージミラー 角型 信栄物産 01672633

ガレージミラー 角型

(23件のレビュー)
像の大きさ(曲面R)600
寸法(mm)310×230
内容量1個注文コード01672633品番SE-30B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
型式角型付属品取付金具材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂寸法(mm)310×230質量(kg)0.75像の大きさ(曲面R)600アズワン品番64-5075-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01672597
2023-12-04
用途: ガレージで車庫入れ用に使用しております
株式会社ミズヨケデザインリサーチ教育・研究機関

ガレージが狭く、左側を寄せて駐車する必要がありました。運転席から見えにくく、寄せきれない場合もあるため、本品を使用してみたのです。結果は大変良好です。運転席よりボディーと壁面の隙間が確認できて、ギリギリまで寄せることが出来る様になりました。ネジ2本の壁面固定も今のところ問題ありません。ネジは4本留め出来るとベターだとは思います。良い商品ですね!

対象商品 : 01672658
2023-11-14
用途: 工場内に設置

工場内でクレーンやリフトを使うため、安全のため設置。
屋内使用なので庇も必要ないので丁度良い。この大きさにしてはコスパ良きかな。
追加購入をしました。

対象商品 : 01672633
2023-09-30
用途: 車の出入りの時
京免製畳有限会社製造業

軽くて設置も楽でした。時間が経ったらどうならかわからないけど、クッキリ映って良かった

対象商品 : 01672658
2023-03-01
用途: 駐車場
製造業

値段もお手頃で、サイズも丁度よかったです。
傘が付いていたら100点かと思います。

対象商品 : 01672615
2022-06-22
用途: 駐車場
建設業・工事業

大きなカーブ鏡面で死角が無くなり安心して駐車場に入って行けます。
ただ、支柱に固定の金属バントが切れないので、工夫をお願いしたいです。

対象商品 : 01672597
2022-09-29
用途: 死角の安全確認
インプロ・E製造業

ガレージ出入口に取付て広範囲に安全確認できて快適です

対象商品 : 01672597
2022-06-13
用途: 駐車時の壁との隙間確認
製造業

ミラーはプラスチックと思いますが、意外とクリアーに見えました。コンクリートの天井にプラグアンカーでねじ止めしました。価格の割に意外と良かったです。

対象商品 : 01672597
2022-06-21
用途: 駐車場のミラーとして設置
株式会社日吉パーキングセンター不動産業

設置簡単に出来ました。
駐車場の出入りがしやすくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする