曜日別特売
SE-35A ガレージミラー 丸型 信栄物産 01672642

ガレージミラー 丸型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
像の大きさ(曲面R)1000
内容量1個注文コード01672642品番SE-35A
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
型式丸型付属品取付金具材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂質量(kg)0.97寸法(Φmm)360像の大きさ(曲面R)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01672624
2023-06-14
用途: 工場内の高さ3mほどのところに設置
株式会社KGアンサンブル建設業・工事業

フォークリフトで搬出入の際には、上から見下ろした感じの映像がとても役に立ちます。特に誘導員がいない時には助かります。

対象商品 : 01672588
2022-09-19
用途: 工場内作業移動時の安全確認用
製造業

場内安全確認の為に購入しました。破損した為に再購入をして取付時の落下し破損しました。
不注意の為でしたが、軽量で丈夫な材質が有ればいいのにと思いました。

対象商品 : 01672588
2020-11-02
用途: お客様のガレージ工事でサービスとして利用
建設業・工事業

日本製の商品で安心しました。φ150程度ですが意外と視認範囲は広くお客様にも好評でした。

対象商品 : 01672642
2020-07-22
用途: 駐車場出入口

本体が軽い為取り付けが楽でした。角度はボールジョイントで調整しますが、外力で動いてしまうのでもう少し硬く止まると良いと思います。

対象商品 : 01672624
2018-05-02
用途: 車の車庫から出るとき
建設業・工事業

このぐらいの大きさで良いと思い購入しましたが もう少し大きい方が良かったかなと思います。あと価格的には仕方ないかもですが 取り付け金具が薄いので風で揺れます。他の金具を考えて取り付けて強度を出そうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする