ステンレスミラー 角型

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01672755 品番 S-5
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。

型式角型 用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象ポール、壁面 材質(鏡)ステンレス 寸法(mm)485×375 質量(kg)3.1 枠の色オレンジ 像の大きさ(曲面R)1200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01672825
2023-04-21
用途:
車庫
建設業・工事業

高級感があり非常に良い。雨の水滴も付きません。オススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
01672825
2021-11-01
用途:
駐車場の出口ミラー
サービス業

簡単な手持ちのスパナだけでしっかりと取付できました。

対象商品:
01672728
2021-06-23
用途:
デイサービスの送迎時に使用

手頃な価格で取り付けやすく、見易く重宝しています。

対象商品:
01672728
2021-04-18
用途:
駐車場出入り用
その他業種

自宅を解体して駐車場にする際、隣地の建物が死角となり、車両出し入れに難があったことから、購入しました。小さ目な商品でしたが、十分、角度を確保しています。

対象商品:
01672728
2021-02-25
用途:
安全に歩行できるよう設置した。
教育・研究機関

大変よくできたミラーです。構造的にも素材的にも、さすがものづくり日本というものです。

対象商品:
01672825
2020-10-22
用途:
マンション屋内駐車場内に取付
MY企画 様 (建設業・工事業)

鏡面にRがついているのでカバーできる範囲も広くて良かった。

対象商品:
01672755
2019-07-08
用途:
公道への出入り
岩月鍍金工業株式會社 様

大きさもちょうど良く、視認性も良好です。価格がもう少し安いと助かります。

対象商品:
01672728
2018-01-23
用途:
道路に出る時に使用している。
その他業種

遠くから来ている車、がよく見える、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする