ステンレスミラー 丸型

(18件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01672782 品番 S-3W
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。

型式丸型 用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象ポール、壁面 材質(鏡)ステンレス 質量(kg)2.9 寸法(Φmm)474 枠の色 像の大きさ(曲面R)1200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01672746
2025-04-05
用途:
車の出し入れ
コックピットカーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取付け簡単に出来ましたステンレスミラーにして満足です。以前にミラー買ったのよりもだんぜん満足です

対象商品:
01672712
2022-06-16
用途:
安全対策
その他業種

とても良い商品んで問題なく取り付け完了しました。金具の締め付け幅がもっと有ると良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
01672886
2021-09-03
用途:
工場内の安全管理
朝日精密ゴム株式会社 様 (製造業)

工場内の死角になる部分に設置しました。ステンレスでミラーの映りが綺麗。
場内の死角もミラーで確認出来るようになり安全になりました。
枠の色が選べるのもポイントで既存の外灯の柱に合わせた茶色を選ぶことが出来、設置後の違和感も少なかったのも良い点です。
とてもお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
01672712
2021-11-23
用途:
駐車場
株式会社大和 様

小さいので年配者では見にくいとの声もあります。きれいに映ってるので普通以上に良い商品だとはおもいます。

対象商品:
01672746
2021-06-08
用途:
安全策
株式会社日警セフティ 様 (サービス業)

社員来訪者に、安全対策を講じるとても良い感じでしたよ

対象商品:
01672737
2020-10-20
用途:
配送の運転時の安全確認!
有限会社共栄グリーン 様 (製造業)

思ったより、大きくてミラーも見やすくてよかった。大満足です。

対象商品:
01672764
2017-11-17
用途:
駐車場出入り口の安全確認
金融・保険業

広角視野を得られている。画像にゆがみなく鮮明。庇が付いているので雨水の被り方が少ない。

対象商品:
01672712
2017-09-22
用途:
運送会社の出入口に設置
運輸・通信業

設置すると小さかったかなという印象でしたが、くっきりよく見えるので、運転手さん達にも好評でふす。
冬の寒さで見え方がどうなるかは、まだわかりませんが、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする