曜日別特売
S-2GL ステンレスミラー 角型 信栄物産 01672825

ステンレスミラー 角型

(14件のレビュー)
像の大きさ(曲面R)650
寸法(mm)320×225
枠の色グレー
内容量1個注文コード01672825品番S-2GL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。

用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで取付可能対象ポール、壁面材質(鏡)ステンレス寸法(mm)320×225質量(kg)1.5枠の色グレー像の大きさ(曲面R)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01672825
2023-04-21
用途: 車庫
建設業・工事業

高級感があり非常に良い。雨の水滴も付きません。オススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 01672825
2021-11-01
用途: 駐車場の出口ミラー
サービス業

簡単な手持ちのスパナだけでしっかりと取付できました。

対象商品 : 01672728
2021-06-23
用途: デイサービスの送迎時に使用

手頃な価格で取り付けやすく、見易く重宝しています。

対象商品 : 01672728
2021-04-18
用途: 駐車場出入り用
その他業種

自宅を解体して駐車場にする際、隣地の建物が死角となり、車両出し入れに難があったことから、購入しました。小さ目な商品でしたが、十分、角度を確保しています。

対象商品 : 01672728
2021-02-25
用途: 安全に歩行できるよう設置した。
教育・研究機関

大変よくできたミラーです。構造的にも素材的にも、さすがものづくり日本というものです。

対象商品 : 01672825
2020-10-22
用途: マンション屋内駐車場内に取付
MY企画建設業・工事業

鏡面にRがついているのでカバーできる範囲も広くて良かった。

対象商品 : 01672755
2019-07-08
用途: 公道への出入り
岩月鍍金工業株式會社

大きさもちょうど良く、視認性も良好です。価格がもう少し安いと助かります。

対象商品 : 01672728
2018-01-23
用途: 道路に出る時に使用している。
その他業種

遠くから来ている車、がよく見える、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする