57004 ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01673989

ステンレス線

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻太さ(mm)0.9注文コード01673989品番57004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

サビに強いステンレス製針金です。多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。

用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。長さ(m)1980材質ステンレス(SUS304)質量(kg)10番手20太さ(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする