ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻
太さ(mm)
1.2
注文コード
01674007
品番
57006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
太さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビに強いステンレス製針金です。多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
長さ(m)
1100
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
10
番手
18
太さ(mm)
1.2