57008 ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01674025

ステンレス線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻太さ(mm)1.6注文コード01674025品番57008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

サビに強いステンレス製針金です。多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。

用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。長さ(m)620材質ステンレス(SUS304)質量(kg)10番手16太さ(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする