オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
シルバーモード ミニケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01686396
品番
PSS-1
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
銀イオンの抗菌力が樹脂表面の細菌の増殖を抑制します。フタをはずして電子レンジ加熱できます。
容量(mL)
250
材質
PP
段数
1段
幅(cm)
12.1
長さ(cm)
10.7
高さ(cm)
4.5