伊勢藤
伊勢藤の ゴミ箱
伊勢藤の ふた無しゴミ箱
D-Poi (ディポイ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01687053
品番
I-297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
どんな部屋にもマッチする、ナチュラルカラー。
容量(L)
10
材質
ポリプロピレン
形状
丸型
色
ナチュラル
幅(cm)
22.7
長さ(cm)
22.7
高さ(cm)
31.4
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体