イセトーCDケース

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01687263 品番 I-306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
収納枚数CD約31枚(厚さ1cm目安)、ゲームソフト約20枚(厚さ1.5cm目安) 用途CDやゲームソフトの整理に。仕切板付。 材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール ナチュラル 幅(cm)37 長さ(cm)18.6 高さ(cm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01687263
2021-11-04
用途:
CDの保管
その他業種

貸出カードと一緒に保管するためカードの高さの分、もう少し高さがあったらよかった

1人が参考にしています
対象商品:
01687254
2020-01-11
用途:
収納
サービス業

適度な大きさで重ねて置けるので重宝してます。
CDケースの背が側面に来るので、目当てのCDを探すときはちょっと面倒。
高さが普通のCDケースでギリギリなので、ボックス仕様や、PS1の2枚組ゲームだと入りません。その場合はブック&メディアケースの方をお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
01687254
2016-06-13
用途:
大量にあるcdの片付け

摘んでも崩れない。棚に入れるにはちょうどよい大きさ。横が半透明なので、何が入ってるか空けずに分かるし、パッと見た目は何のcdかは目立たない。何より安いのがよい。

対象商品:
01687254
2015-10-30
用途:
DVD・BDの整理及び収納
建設業・工事業

以前からこの商品を利用していました。容量が多くて積み重ねて使用できるので、とっても便利な商品です。

対象商品:
01687263
2015-10-30
用途:
DVD・BDの整理及び保管
建設業・工事業

以前からこの商品を利用していました。収納枚数が多くて積み重ねができるので、とっても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする