イセトーティッシュケースBOW

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01687796 品番 I-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

箱なしティッシュにピッタリ!市販の薄型ティッシュ箱から出したティッシュサイズ(最大目安:22×11.5cm)にも対応しています。仕切り板を使えばハーフカットサイズが使用できます。箱の無駄を省き半分カットで使用枚数が倍に。(あらかじめティッシュペーパーを半分の大きさに切ってお使いください。)

材質スチロール ブラック 幅(cm)23.2 長さ(cm)11.8 高さ(cm)8.7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01687787
2024-02-26
用途:
ソフトパックティッシュのケース
医療・福祉・介護関連業

オフィスでソフトパックのままティッシュペーパーを置くのは抵抗があったので、何か良いものは無いかと探したところこれを見つけたので購入した。ソフトパックがそのまま入って使い勝手がよく満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする