I-426 ティッシュペーパーボックス 伊勢藤 01687823

 

I-426 ティッシュペーパーボックス 伊勢藤 01687823
I-426 ティッシュペーパーボックス 伊勢藤 01687823

ティッシュペーパーボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
ピンク
内容量1個注文コード01687823品番I-426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フックを使ってメタルラックに吊り下げられ、置き場所に困りません。またフックを収納すれば、横置きもできます。

材質本体・ストッパー/スチロール、フック/ポリプロピレンピンク幅(cm)13.8長さ(cm)29、36.7(フック使用時)高さ(cm)8.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01687848
2024-03-08
用途: キッチンペーパー入れ
コンパクトライフサービス業

キッチンのメッシュパーティーションにひっかけてキッチンペーペー入れてます。
ティッシュやキッチンタオルを壁にかけておくといつでも取れる位置に設置できるので便利です。
でもシンプルで大げさでなく収まりの良いのが案外なく、これは理想の形でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする