I-426 ティッシュペーパーボックス 伊勢藤 01687848 I-426 ティッシュペーパーボックス 伊勢藤 01687848

ティッシュペーパーボックス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01687848 品番 I-426
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

フックを使ってメタルラックに吊り下げられ、置き場所に困りません。またフックを収納すれば、横置きもできます。

材質本体・ストッパー/スチロール、フック/ポリプロピレン ホワイト 幅(cm)13.8 長さ(cm)29、36.7(フック使用時) 高さ(cm)8.3 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01687848
2024-03-08
用途:
キッチンペーパー入れ
コンパクトライフ 様 (サービス業)

キッチンのメッシュパーティーションにひっかけてキッチンペーペー入れてます。
ティッシュやキッチンタオルを壁にかけておくといつでも取れる位置に設置できるので便利です。
でもシンプルで大げさでなく収まりの良いのが案外なく、これは理想の形でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする