I-287-2 イセトーフリーバスケットLL 伊勢藤 01687936

イセトーフリーバスケットLL

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01687936 品番I-287-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックな色合いで、どんな場所にもフィット。積み重ねできる機能バスケット。積み重ねてもスライド式だから、上のかごを降ろさずに下の物が取り出せます。取っ手を内側にすれば積み重ねOK!ワイシャツピッタリサイズ(約12枚)。

ベージュ 用途ワイシャツ・ジーンズ・セーターなどの整理に。子供部屋のおもちゃなどの整理に。 材質本体/ポリプロピレン、取手/ハイインパクトスチロール 幅(cm)50.6 長さ(cm)35.6 高さ(cm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01687927
2022-03-10
用途:
クリアファイルに入れたA4書類を一時的に格納

A4用のトレーはたくさん世の中にありますが、社内ではA4用紙のまま回覧したりすることは少なく、ほとんどの書類はクリアファイルに入れて部門間を移動しています。
その際、このバスケットはクリアファイルに入ったA4の用紙を余裕を持って格納できるのでとても重宝しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする