イセトーポケットティッシュケース

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01688033 品番 I-436
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

おうちにあるポケットティッシュをまとめて収納。コンパクトなカラフルボディケース。ティッシュの量によって3段階のストッパーで高さ調整できます。

材質スチロール ホワイト 幅(cm)8.9 長さ(cm)11.9 高さ(cm)5.6 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
食卓にて

ポケットティッシュが溜まってしまいBOXティッシュの代わりに代わりに
使用しようと思いホームセンターなど探したのですが無くこちらで購入いたしました、3パック装填でき重宝しています。

2025-10-07
用途:
日常使用
自動車・二輪車・自転車関連業

100均でも同じような品物はたくさんありますが、これは残りの枚数に応じて底板を上げていけるところがポイントだと思います。おかげで残りが少なくなってからも快適に使用できます。

対象商品:
01688024
2024-02-12
用途:
家でダイニングテーブルの横に置いて
運輸・通信業

いろいろもらってたまっていたものを、これに入れて使っています。一枚ずつも出しやすいです。

対象商品:
01687997
2020-05-05
用途:
事務所で
株式会社京濱工業 様

事務所の机の上でスペースを取らなくてよいです。
満足しています。

対象商品:
01687997
2017-10-20
用途:
テーブル上において使用

減ってきた時バネなどで次のティッシュ上がって来るとなお便利

対象商品:
01688024
2016-07-20
用途:
家庭内常用
製造業

ポケットティッシュの整理には役立つが、使用するにはめんどくさい。実用的ではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする