曜日別特売
KSL1 ジャバラ式たためるシリコンコップ スケーター 01688898

ジャバラ式たためるシリコンコップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード01688898品番KSL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
食器の種類洋食器材質本体/シリコン樹脂、ケース/ポリプロピレンBK幅(cm)6.8長さ(cm)9.2高さ(cm)(使用時)6 (収納時)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする