スケーター
ジャバラ式たためるシリコンコップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
01688916
品番
KSL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
材質
本体/シリコン樹脂、ケース/ポリプロピレン
色
OR
幅(cm)
6.8
長さ(cm)
9.2
高さ(cm)
(使用時)6 (収納時)3