スケーター
スケーターの キッチン・調理用品
スケーターの ボール・ざる・漬物・米びつ
スケーターの 米びつ
セリュー 防虫米びつ2KG用 DRB2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01689223
品番
DRB2
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン・ABS樹脂
容量(kg)
2
幅(cm)
16.3
長さ(cm)
26.3
高さ(cm)
15