スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
ダイカットランチボックス(中子・ベルト付) トミカパトカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01689257
品番
LBD2
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
容量(mL)
310
材質
フタ・本体・中子/ポリプロピレン、ベルト/天然ゴム
段数
1段
幅(cm)
10.5
長さ(cm)
16.3
高さ(cm)
4.6