スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
ダイカットランチボックス(中子・ベルト付) プラレール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01689275
品番
LBD2
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
容量(mL)
280(本体)、110(中子)
材質
ポリプロピレン・天然ゴム
段数
1段
幅(cm)
11.7
長さ(cm)
13.4
高さ(cm)
5.1