RRC1 対流式米研ぎ器 RRC1 スケーター 01690097

RRC1 対流式米研ぎ器 RRC1 スケーター 01690097 RRC1 対流式米研ぎ器 RRC1 スケーター 01690097

対流式米研ぎ器 RRC1

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01690097 品番RRC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
材質EVA樹脂・ポリプロピレン・ステンレス 幅(cm)11.7 長さ(cm)18.3 高さ(cm)15.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01690097
2020-03-03
用途:
少量(30g)のお米研ぎに使用
その他業種

片手が痺れているので、少量のお米を研ぐことが出来なくて、困っていたのですが、この米研ぎ器を妹が探してきてくれて、使用していたのですが、上蓋と、下の受け部との接合が弱くなって、研いでいるときに上蓋が外れてしまって、同等品をネットで探していたのですが見つからなかったですが、御社で取扱っている事を知って今回購入しました。
小判型でなく丸型の方が、接合に強いのではと思うのですが、丸型の商品は、無いのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする