スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
袋付タイトランチボックス(2段・ハシ付) モードラインBK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01690106
品番
KQD3
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
容量(mL)
270(上)、400(下)
仕様
ハシ:16.5cm(AS樹脂)、バッグ付
材質
本体=ポリプロピレン樹脂、ハシ=AS樹脂 止具=ABS樹脂
段数
2段
幅(cm)
10.3
長さ(cm)
18.1
高さ(cm)
8.4