スケーター
スケーターの キッチン・調理用品
スケーターの ボール・ざる・漬物・米びつ
スケーターの 洗米用品
米とぎシェーカー RWS1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01690255
品番
RWS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
冬の冷たい水も、ネイルも気になりません。
1〜3合までのお米に対応。
少ない水でしっかり遂げる節水タイプ。
色
グリーン
材質
上フタ・下フタ/ポリプロピレン、上本体・下本体/飽和ポリエステル樹脂、パッキン/シリコン樹脂
幅(cm)
10.2
長さ(cm)
10.2
高さ(cm)
28.2