トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クッキング&テーブルウェア
ウインナーアレンジセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
01690824
品番
P-3076
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
楽しいウィンナーが簡単に作れます!かわいいピック5本入。ウィンナーをはずすのに便利なピック。6種類の顔がつくれます。
材質
ABS樹脂
質量(g)
約76
幅(cm)
13.1
長さ(cm)
16.1
高さ(cm)
2.7
入数(個)
1セット