トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの バラン
かくれんぼアニマルバランセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(16枚)
注文コード
01691007
品番
P-2988
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
小さなお弁当箱も大丈夫!電子レンジOK!
材質
PET樹脂
質量(g)
約7
入数(枚)
16枚入(8柄各2枚)
幅(cm)
9.5
長さ(cm)
16.5
高さ(cm)
0.1